Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 23620 Glühbirne 1 W E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 23620 Glühbirne 1 W E10
Scharnberger & Hasenbein 23620 Glühbirne 1 W E10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86545789
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 10x28mm Diese Lampe kommt in Leuchtmeldern und Leuchttastern namhafter Hersteller zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
6 V
Lampenstrom
180 mA
Leistungen
Lampenleistung
1 W
Fassungs-/Sockeltyp
E10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
2 lm
Glühlampenform
Rohr
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2500 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
28 mm
Durchmesser
10 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.