Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICI Waschbär Clooney


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NICI Waschbär Clooney
NICI Waschbär Clooney
NICI Waschbär Clooney
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86500196
Hersteller:
     NICI
Herst.-Nr.:
     45550
EAN/GTIN:
     4012390455502
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Die strahlenden goldig-glitzernden Augen und der niedliche Gesichtsausdruck mit der grau-weißen Maske machen Waschbär Clooney zum tollen Schlüsselanhänger. Clooney mit seinem buschigem Schwanz freut sich auf dich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Schlüsselring/Gehäusetyp
Schlüsselring
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Metall, Plüsch, Polyester
Form
Abbildung
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,53*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,53*
€ 16,101
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,43*
€ 14,792
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,10*
€ 14,399
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,12*
€ 12,043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.