Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk VL500 35 18 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1350 W Staubbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nilfisk VL500 35 18 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1350 W Staubbeutel
Nilfisk VL500 35 18 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1350 W Staubbeutel
Nilfisk VL500 35 18 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1350 W Staubbeutel
Nilfisk VL500 35 18 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1350 W Staubbeutel
Nilfisk VL500 35 18 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1350 W Staubbeutel
Nilfisk VL500 35 18 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1350 W Staubbeutel
Nilfisk VL500 35 18 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1350 W Staubbeutel
Nilfisk VL500 35 18 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1350 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     239U-NIL107419592
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107419592
EAN/GTIN:
     5715492213252
Suchbegriffe:
Filtersäcke
Sackfilter
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1350 W
Eingangsleistung (IEC.)
702 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
10 m
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
18 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Kapazität Flüssigkeitstank
35 l
Schlauchlänge
1.9 m
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Geräuschpegel
81 dB
Vakuum
20 kPa
Luftstrom
48 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
12500 g
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 239
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 28,45*
€ 36,70*
3 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 28,61*
€ 37,12*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,69*
€ 37,16*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 30,01*
€ 38,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,05*
€ 39,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,70*
€ 43,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,82*
€ 42,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,32*
€ 39,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,45*
€ 33,86
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 28,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
107413593
ab € 331,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.