Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU10000AB400AA0 Elektroantrieb IP66, IP67, IP69, IP69K Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3SU10000AB400AA0 Elektroantrieb IP66, IP67, IP69, IP69K Schwarz, Grün
Siemens 3SU10000AB400AA0 Elektroantrieb IP66, IP67, IP69, IP69K Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86466653
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10000AB400AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Pilztaster
betätigungselement siemens
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Breite
29.5 mm
Höhe
29.5 mm
Gewicht
14 g
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Material
Kunststoff
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69, IP69K
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Zertifizierung
EAC UL CSA
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, pilztaster grün
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000DB700AA0
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.