Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN EL10 L0.55M 2KSO 8.10 Schwarz 0,55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN EL10 L0.55M 2KSO 8.10 Schwarz 0,55 m
DEHN EL10 L0.55M 2KSO 8.10 Schwarz 0,55 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86461113
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Erdungsband
Kupferrundseil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Energie
Eingangsspannung
600 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.55 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Masseband, dehn erdungsband, erdungsband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.