Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86452923
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Leitungen abgeschirmt
Motoranschlussleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
19.6 mm
Kupferindex
533 kg/km
Kabelgewicht
860 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,2257*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,3157*
€ 12,27568
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,2057*
€ 12,14478
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,7657*
€ 11,62118
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,4557*
€ 11,25228
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,0057*
€ 10,71678
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,2257*
€ 8,59858
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112677
ab € 12,27725*
Zubehör
Lapp Kabel
52103340+53112650
ab € 23,84*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.