Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas WMM49G-24-58-NJ Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne N-Typ 9 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas WMM49G-24-58-NJ Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne N-Typ 9 dBi
Panorama Antennas WMM49G-24-58-NJ Netzwerk-Antenne MIMO-direktionale Antenne N-Typ 9 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86292668
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     WMM49G-24-58-NJ
EAN/GTIN:
     5055416034915
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
20 W
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Frequenzband
2.4-2.5/4.9-6 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
9 dBi
Gewicht und Abmessungen
Höhe
188 mm
Durchmesser
168 mm
Merkmale
Antennentyp
MIMO-direktionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Maximale Eingangsleistung
20 W
Montage
Wand
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,53*
€ 224,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.