Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7160-1259 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7160-1259 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1259 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1259 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1259 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1259 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1259 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1259 Montage-Kit
Gamber-Johnson 7160-1259 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86282585
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2520 g
Breite
161.8 mm
Tiefe
152.4 mm
Höhe
198.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.