|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-86277647 Herst.-Nr.: 9H PRXG8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Pattex Repair Extreme ist ein elastisches Alleskleber-Gel mit extremem Halt zum Kleben und Reparieren von fast allen Materialien*. Das extrem widerstandsfähige Gel ist schockresistent und flexibel, spaltfüllend, wasserfest und hat eine starke Klebkraft. Die präzise Dosierung ermöglicht auch auf senkrechten Flächen ein sauberes und sicheres Arbeiten. Einsetzbar ist das transparente und lösemittelfreie Repair Extreme Gel sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel | Merkmale | Substanz | Flüssigkeit |  | Spendertyp | Röhre |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Geeignet für Keramik | Ja |  | Geeignet für Beton | Ja |  | Geeignet für Kork | Ja |  | Geeignet für Glasfaser | Ja |  | Geeignet für Glas | Ja |  | Geeignet für Leder | Ja |  | Geeignet für Metall | Ja |  | Geeignet für Papier | Ja |  | Geeignet für Kunststoff | Ja |  | Geeignet für Polystyrol | Ja |  | Geeignet für Polyvinylchlorid (PVC) | Ja |  | Geeignet für Gummi | Ja |  | Geeignet für Stein | Ja |  | Geeignet für Holz | Ja |  | Geeignet für Fliesen | Ja |  | Nicht geeignet für Polyethylen | Ja |  | Nicht geeignet für Polypropylen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kapazität | 8 g | Leistungen | Anwendungstemperatur (min.) | 5 °C |  | Anwendungstemperatur (max.) | 40 °C |  | Temperaturbeständigkeitsbereich | -50 - 120 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, kontaktkleber henkel, folienkleber |
|  |  |
| |