Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex 9H PSPS2 Klebstoff Gel 3 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex 9H PSPS2 Klebstoff Gel 3 g
Pattex 9H PSPS2 Klebstoff Gel 3 g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86277595
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9H PSPS2
EAN/GTIN:
     4015000415026
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Substanz
Gel
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Porzellan
Ja
Geeignet für Gummi
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Tropffrei
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
3 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,28*
  
Preis gilt ab 12 Stück
1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,84334* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.