Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 7080 7,11 mm (0.28 Zoll) 130 g Grau, Weiß Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 7080 7,11 mm (0.28 Zoll) 130 g Grau, Weiß Einsteigertelefon
Doro 7080 7,11 mm (0.28 Zoll) 130 g Grau, Weiß Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86246270
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380470
EAN/GTIN:
     7322460079574
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Weitere Informationen:
GPS-Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GPS
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
0.28 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Externe Anzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
21 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
109 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Datennetzwerk
HSPA+
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,1900,2100 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Speicherkapazität
4000 MB
RAM-Kapazität
512 MB
Management-Funktionen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Grau, Weiß
Typ
Einsteigertelefon
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Kalender
Ja
Audio
Anzahl Polyphonringe
22
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Text-Vorhersagesystem
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1350 mAh
Sprechzeit (2G)
6 h
Standby-Zeit (2G)
280 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
5 V
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.