Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht BBO 3O539 PLGT Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht BBO 3O539 PLGT Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke B
Bauknecht BBO 3O539 PLGT Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke B
Bauknecht BBO 3O539 PLGT Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke B
Bauknecht BBO 3O539 PLGT Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke B
Bauknecht BBO 3O539 PLGT Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke B
Bauknecht BBO 3O539 PLGT Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke B
Bauknecht BBO 3O539 PLGT Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke B
Bauknecht BBO 3O539 PLGT Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86227761
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     BBO 3O539 PLGT
EAN/GTIN:
     4011577859904
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
ProComfort-Besteckschublade
Leichtes Ein- und Ausräumen des Besteckes dank der teilbaren Besteckschublade mit zwei herausnehmbaren Einsätzen für Besteck und Kleinteile.

PowerClean
Kein Vorspülen von stark verschmutzten Teilen.
Dank der zusätzlichen Hochdruckdüsen im hinteren Teil des Geschirrspülers werden selbst stark verschmutzte Teile wie verkrustete Auflaufformen einwandfrei sauber - ganz ohne Vorspülen. Töpfe und Pfannen mit platzsparend mit der Öffnung nach hinten in den Geschirrspüler geräumt - das schafft Platz für ein Gedeck mehr und ermöglicht, dass in einem Spülgang sämtliche Geschirrteile optimal gereinigt werden, also auch Ihre Teller, Gläser und das Besteck. Und das ohne zusätzliche Energieaufwand.

14 MASSGEDECKE
Außergewöhnliches Platzwunder.
Profitieren Sie von großzügigem Platz im Spülraum für bis zu 14 Maßgedecke.

Intuitives Innenraumkonzept
Dank der intuitiven Inneraumlösung und optimalen Raummanagement haben Sie noch mehr Platz für Ihr Geschirr.

Glas Programm
Perfekte Ergebnisse.
Dank des Glas-Programms werden leichte Verschmutzungen von Ihren Gläsern und Tassen im Oberkorb perfekt entfernt.

Startverzögerung
Einfach flexibel.
Dank der Startverzögerungs-Funktion können Sie Ihren Geschirrspüler so einstellen, dass der das Programm dann beginnt, wenn es am besten für Sie ist. Das spart Zeit und Energie.

Sensor+
Immer gründlich und sparsam.
Dank der Sensor+ Funktion sparen Sie bis zu 30 % Zeit, Wasser und Energie. Ein Sensor nahe des selbstreinigenden Hygiene-Filters erkennt den Verschmutzungsgrad des Wassers und passt den Verbrauch und die Temperatur automatisch an.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
64 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.638 kWh
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
6 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
555 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
35500 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
560 mm
Einbauraum Höhe
820 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
900 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
910 mm
Paketgewicht
37500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
10
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
39 dB
Geschirrspülprogramme
Öko, Glas/Filigran, Intensiv, Nacht, Vorwäsche, Schnell, Abspülen
Zykluszeit
200 min
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Dauer des eingeschalteten Modus
12 min
Selbstreinigend
Ja
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Wasserkapazität
kalt, Heiß
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Alarm
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,36*
€ 885,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,44*
€ 875,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,22*
€ 818,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,44*
€ 778,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,91*
€ 713,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.