Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES697120-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES697120-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
eSTUFF ES697120-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
eSTUFF ES697120-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
eSTUFF ES697120-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
eSTUFF ES697120-BULK Laptoptasche 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86204281
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES697120-BULK
EAN/GTIN:
     5704174235408
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 14 zoll
laptop schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Neopren
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Verschlussart
Reißverschluss
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
250 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.