Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Bauknecht BCIC 3T333 PFE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86185511
Hersteller:
     Bauknecht
Herst.-Nr.:
     BCIC 3T333 PFE
EAN/GTIN:
     4011577859508
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Die Vorteile dieses vollintegrierten Geschirrspülers von Bauknecht im Überblick: Geschirrspüler in der Standardgrösse mit Platz für viele Geschirrteile. Farbe Silber. Innovative Technik sorgt für ein geringes Geräuschlevel. Eine Startzeitvorwahl ermöglicht es Ihnen den Waschgang jederzeit, ob Tag oder Nacht, zu starten. PowerClean+ – Kein Vorspülen von stark verschmutzten Teilen. MultiZone-Reinigungsfunktion um die Sprühkraft gezielt auf den oberen oder den unteren Spülkorb konzentrieren. Halbe Beladung: In diesem Spülprogramm kann eine kleinere Menge an Geschirr in kürzerer Zeit mit weniger Energieaufwand und Wasserverbrauch gespült werden. Beste Spülergebnisse dank Sensor+. Sensoren messen den Verschmutzungsgrad des Wassers und passen die Temperatur während des Spülgangs automatisch an – für bis zu 30 % weniger Wasser-, Zeit- und Energieverbrauch.

BESTECKSCHUBLADE
In dieser dritten Schublade finden auch längere Besteckteile ideal Platz. Ihr Vorteil: Kein Besteckkorb mehr im Unterkorb und dadurch mehr Platz.

POWERCLEAN
Kein Vorspülen von stark verschmutzten Teilen.
Dank der zusätzlichen Hochdruckdüsen im hinteren Teil des Geschirrspülers werden selbst stark verschmutzte Teile wie verkrustete Auflaufformen einwandfrei sauber - ganz ohne Vorspülen. Töpfe und Pfannen mit platzsparend mit der Öffnung nach hinten in den Geschirrspüler geräumt - das schafft Platz für ein Gedeck mehr und ermöglicht, dass in einem Spülgang sämtliche Geschirrteile optimal gereinigt werden, also auch Ihre Teller, Gläser und das Besteck. Und das ohne zusätzliche Energieaufwand.

14 MASSGEDECKE
Aussergewöhnliches Platzwunder.
Profitieren Sie von grosszügigem Platz im Spülraum für bis zu 14 Massgedecke.

INTUITIVES INNENRAUMKONZEPT
Dank der intuitiven Inneraumlösung und optimalen Raummanagement haben Sie noch mehr Platz für Ihr Geschirr.

GLAS PROGRAMM
Perfekte Ergebnisse.
Dank des Glas-Programms werden leichte Verschmutzungen von Ihren Gläsern und Tassen im Oberkorb perfekt entfernt.

EXTREM LEISE
Superleises Spülen.
Dank der SuperSilent-Technologie profitieren Sie von optimalen Spülergebnissen bei niedrigem Geräuschpegel. Das schafft extra Wohnatmosphäre.

STARTVERZÖGERUNG
Einfach flexibel.
Dank der Startverzögerungs-Funktion können Sie Ihren Geschirrspüler so einstellen, dass der das Programm dann beginnt, wenn es am besten für Sie ist. Das spart Zeit und Energie.

HYGIENE+
Natürlich rein.
Dank der grossen Hitze werden Keime und Bakterien auf Ihrem Geschirr auf natürlichem Weg beseitigt. Ganz ohne chemische Zusätze.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
85 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.833 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
555 mm
Höhe
820 mm
Gewicht
35500 g
Einbauraum Tiefe
560 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
625 mm
Verpackungstiefe
675 mm
Verpackungshöhe
910 mm
Paketgewicht
37500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
43 dB
Geschirrspülprogramme
Öko, Glas/Filigran, Schnell, Einweichen
Temperatur (max)
60 °C
Zykluszeit
190 min
Startzeitvorwahl
Ja
Halbe Beladung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Silber
Steuerung
Tasten
Wasserkapazität
kalt
Verstellbare Körbe
Tiefer, höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,23*
€ 627,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,71*
€ 620,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,47*
€ 583,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,35*
€ 502,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.