Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 134-19 USB-Grafikadapter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 134-19 USB-Grafikadapter Grau
Sandberg 134-19 USB-Grafikadapter Grau
Sandberg 134-19 USB-Grafikadapter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86184912
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     134-19
EAN/GTIN:
     5705730134197
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Mit dem Sandberg HDMI Capture Link zu USB erhalten Sie einen HDMI-EINGANG-Anschluss für Ihren hochwertigen Videokamera mit einer Auflösung bis zu 4K. Auf diese Weise können Sie Ihre hochwertige Videokamera für alle Streaming- und Chat-Apps wie eine herkömmliche USB-Webcam verwenden. Den HDMI-Eingang können Sie auch für andere Videoquellen wie zum Beispiel eine Playstation, einen DVD-Player usw. verwenden. Um alle Ihre Lieblingsvideos in Echtzeit und in sehr hoher Qualität zu streamen und aufzuzeichnen. Auch das von HDMI übertragene Audiosignal wird von diesem Capture Link unterstützt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
80 g
Leistungen
USB-Version
2.0
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Integriertes USB-Kabel
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.