Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SpeechExec Transkriptions-Set LFH7177/03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SpeechExec Transkriptions-Set LFH7177/03
Philips SpeechExec Transkriptions-Set LFH7177/03
Philips SpeechExec Transkriptions-Set LFH7177/03
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8613658
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LFH7177/03
EAN/GTIN:
     605342046121
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
USB Fußpedal
USB Fußschalter
Bei dem Philips Transkriptions-Set handelt es sich um eine digitale Lösung zur Erstellung von Dokumenten, die speziell für eine einfache und intuitive Transkription entwickelt wurde. Mit dem ergonomischen Zubehör und der innovativen SpeechExec Workflow-Software können Sie Ihre Arbeit ganz einfach erledigen.
- Steigern Sie Ihre Produktivität
- Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgang
1
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32/64-bit), Windows XP (32 bit)
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
850 MB
USB erfordert
Ja
Technische Details
Typ
Digital
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.