Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilot SCA-TMCD Permanent-Marker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilot SCA-TMCD Permanent-Marker Schwarz
Pilot SCA-TMCD Permanent-Marker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8611721
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4056001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Der spezielle CD/DVD Marker wird nicht nur für die Kennzeichnung dieser eingesetzt. Permanent auf allen Oberflächen mit doppelter Spitze.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Strichbreite (min)
0.3 mm
Strichbreite (max)
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.