Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 05054-00007-01 Tonbandkassette 25 m Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 05054-00007-01 Tonbandkassette 25 m Braun
TESA 05054-00007-01 Tonbandkassette 25 m Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8610458
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05054-00007-01
EAN/GTIN:
     4042448123640
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
25 m
Produktfarbe
Braun
Adhäsion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1064* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.