Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BFNA247E30SN Integriert 220 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BFNA247E30SN Integriert 220 l F Weiß
Beko BFNA247E30SN Integriert 220 l F Weiß
Beko BFNA247E30SN Integriert 220 l F Weiß
Beko BFNA247E30SN Integriert 220 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86084876
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7523420031
EAN/GTIN:
     5944008923433
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Türanschlag
Rechts
Display-Typ
LCD
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Rumänien
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.5 m
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
220 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
7 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
SN-ST
No-Frost-System
Ja
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Schnellfrost-Funktion
Ja
Kühlsystem
Belüftet
Eiswürfelbehälter
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-15 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
298 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1775 mm
Gewicht
63000 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
555 mm
Einbauraum Höhe
1778 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1854 mm
Paketgewicht
67900 g
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank beko, gefrier schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,94*
€ 1.155,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,44*
€ 1.145,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,42*
€ 1.097,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,29*
€ 1.055,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,97*
€ 988,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.