Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry Premium CR 4443 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camry Premium CR 4443 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 4443 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 4443 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 4443 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 4443 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 4443 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 4443 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 4443 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Camry Premium CR 4443 Kaffeemühle 200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86066969
Hersteller:
     Camry Premium
Herst.-Nr.:
     CR 4443
EAN/GTIN:
     5902934837484
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1850 g
Breite
195 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
305 mm
Energie
Leistung
200 W
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
230 g
Anzahl der Mahloptionen
16
Art des Mahlwerks
Kegelmahlwerk
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Metall
Kappe Sicherheitsschalter
Ja
Tassenanzahl
12 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.