Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12636 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12636 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
DeLOCK 12636 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
DeLOCK 12636 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86058482
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12636
EAN/GTIN:
     4043619126361
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5, 5.15 - 5.85 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5
Zweck
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 5dbi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.