Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VS-211X HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VS-211X HDMI
Kramer Electronics VS-211X HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85991351
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     20-80549090
EAN/GTIN:
     7291063090012
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
kramer hdmi switch
hdmi switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
200 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bandbreite
17.82 Gbit/s
HDCP-Version
2.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,97*
€ 409,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,91*
€ 399,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,97*
€ 386,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,31*
€ 359,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.