Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXLE-AC0014 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXLE-AC0014 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
CoreParts MBXLE-AC0014 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 65 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85988335
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXLE-AC0014
EAN/GTIN:
     5704174229667
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
3.25 A
Markenkompatibilität
Lenovo
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
150 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.