Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal B55506 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal B55506 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal B55506 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85963621
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B55506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
78 mm
Verpackungsbreite
279 mm
Verpackungstiefe
447 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.