Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FGRS 45-50 M8 / M10 Kabelklammer Schwarz 50 Stück(e)


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer FGRS 45-50 M8 / M10 Kabelklammer Schwarz 50 Stück(e)
Fischer FGRS 45-50 M8 / M10 Kabelklammer Schwarz 50 Stück(e)
Fischer FGRS 45-50 M8 / M10 Kabelklammer Schwarz 50 Stück(e)
Fischer FGRS 45-50 M8 / M10 Kabelklammer Schwarz 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     5417F-170865
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Kabel-Organizer
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Die Pendelschraube ermöglicht eine einfache Einhandmontage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Minimaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,8845*
€ 2,4041*
2 Tage
12000
20
pro Box
€ 6,40*
ab € 1,9635*
€ 2,4535*
5 Tage
182
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,9971*
€ 2,4971*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 4,79*
ab € 2,1784*
€ 2,6984*
2 Tage
30
20
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,3161*
€ 2,8561*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 2,4041*
€ 2,86088
pro Box
ab 40 Boxen
€ 2,3045*
€ 2,74236
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,2645*
€ 2,69476
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,2145*
€ 2,63526
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,8845*
€ 2,24256
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8845* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 48,082* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.