| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-85896554 Herst.-Nr.: BDE-1J000057-030 EAN/GTIN: 5014047600487 |
| |
|
| | |
| Drucken von Belegen mit Thermodirekt-Druckern Die Endlospapierrollen BDE-1J000057-030 von Brother sind dazu da, Ihre Anforderungen an den Thermodirektdruck zu erfüllen. Die 57 mm breite Papierrolle ist ideal für eine Reihe von Druckanwendungen, einschließlich mPOS-Belege, Tickets und Strafzettel. Drucken Sie Logos, Strichcodes und Text mit Leichtigkeit auf Ihrem kompatiblen Brother RJ-Drucker, wo immer Sie es benötigen. Wenn Sie sich für eine von Brother International Europe zertifizierte Endlospapierrolle entscheiden, stellen Sie sicher, dass Ihr mobile Drucker weiterhin optimal funktioniert und immer wieder Belege in hoher Qualität druckt. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 6.6 m | | Breite | 57 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, endlosetiketten brother, endlosetiketten |
| | |
| |