Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro Primo 408 7,11 cm (2.8") 100 g Graphit, Grau, Silber Einsteigertelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro Primo 408 7,11 cm (2.8") 100 g Graphit, Grau, Silber Einsteigertelefon
Doro Primo 408 7,11 cm (2.8") 100 g Graphit, Grau, Silber Einsteigertelefon
Doro Primo 408 7,11 cm (2.8") 100 g Graphit, Grau, Silber Einsteigertelefon
Doro Primo 408 7,11 cm (2.8") 100 g Graphit, Grau, Silber Einsteigertelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85801957
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360092
EAN/GTIN:
     4260117674457
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Graphit, Grau, Silber
Typ
Einsteigertelefon
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klapphandy
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Anzahl Notrufnummern
5
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Sprechzeit (2G)
5 h
Standby-Zeit (2G)
240 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
55 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
102 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
WLAN
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MicroSIM
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.