Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PrimaDonna ECAM610.74.MB Vollautomatisch 2,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PrimaDonna ECAM610.74.MB Vollautomatisch 2,2 l
De’Longhi PrimaDonna ECAM610.74.MB Vollautomatisch 2,2 l
De’Longhi PrimaDonna ECAM610.74.MB Vollautomatisch 2,2 l
De’Longhi PrimaDonna ECAM610.74.MB Vollautomatisch 2,2 l
De’Longhi PrimaDonna ECAM610.74.MB Vollautomatisch 2,2 l
De’Longhi PrimaDonna ECAM610.74.MB Vollautomatisch 2,2 l
De’Longhi PrimaDonna ECAM610.74.MB Vollautomatisch 2,2 l
De’Longhi PrimaDonna ECAM610.74.MB Vollautomatisch 2,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85724479
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 610.74.MB
EAN/GTIN:
     8004399334878
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Viele Getränke möglich

Die grösste Rezeptauswahl für automatischen Kaffee- und Milchgenuss. Bis zu 21 Rezepte, einzigartig und individualisierbar – jetzt neu mit Cortado.

Einfache Bedienung

Der 4,3 Zoll grosse TFT-Touchscreen zeigt die Getränke basierend auf Ihrer Benutzung an. So ist Ihr Lieblingsgetränk immer sofort auf Knopfdruck verfügbar.

Die optimale Temperatur

Das elektronische Thermoblock-System garantiert die optimale Brühtemperatur für Ihre Kaffeegetränke und übernimmt die Dampferzeugung für Milchgetränke.

Einfache Reinigung

Mit integrierter Reinigungsfunktion für maximale Hygiene. Nach jeder Zubereitung werden alle Teile, die mit Milch in Berührung kommen, automatisch gereinigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
11400 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Fassungsvermögen Wassertank
2.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
500 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Heizsystem
Thermoblock
Wasserfilter
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Füllstandsanzeige Tropfschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Anzahl der Programme
21
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.015,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,64*
€ 1.379,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,28*
€ 1.360,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,85*
€ 1.293,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,85*
€ 1.251,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,09*
€ 1.207,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.