Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Honeycomb Black 2 Slice Toaster 6 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Honeycomb Black 2 Slice Toaster 6 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Russell Hobbs Honeycomb Black 2 Slice Toaster 6 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85722583
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     26061-56
EAN/GTIN:
     5038061111514
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Sandwich-Zange
Ja
Wärmeablage
Ja
Bräunungsstufen
6
Langer Slot
Ja
Extrabreiter Schlitz
Ja
Timer
Ja
Anzeigelicht
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gummifüße
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
850 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.