Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 SR23EW28KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 SR23EW28KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SR23EW28KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SR23EW28KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SR23EW28KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SR23EW28KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SR23EW28KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85721465
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SR23EW28KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Geschirrspüler, die ihrer Zeit voraus sind.
Entdecken Sie jetzt in unserem Produktfilm, was die neue Geschirrspüler-Generation von Siemens so besonders macht*: Die neue glassZone sorgt für eine schonende und gründliche Reinigung selbst wertvollster Gläser. Die varioSpeed-Optionen bieten eine bis zu dreimal schnellere Programmlaufzeit und können sogar während des Spülvorgangs über die Home Connect App aktiviert werden.
*Ausstattung abhängig vom ausgewählten Gerät.

Für eine bis zu dreimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit und von überall zuschaltbar dank Home Connect App und varioSpeed Plus on demand.
Bis zu dreimal so schnell, genauso gründlich sauber und trocken: Mit varioSpeed Plus on demand verkürzen Sie die Laufzeit eines Programms. Den Spül–Turbo können Sie auch auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zuschalten - mit der Home Connect App sogar von unterwegs.

Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
rackMatic erleichtert das Be- und Entladen, insbesondere bei großen Töpfen oder Tellern. Der in der Höhe verstellbare Oberkorb lässt sich problemlos dreistufig verstellen, um sich den individuellen Platzbedürfnissen anzupassen. Funktioniert auch im beladenen Zustand.

Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.
Mit der Home Connect App können Sie problemlos Programme und Funktionen auswählen und Ihren Geschirrspüler jederzeit von unterwegs starten. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Geschirr genau dann sauber und trocken ist, wenn Sie es brauchen.

Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick - Remote Monitoring.
Mit Home Connect können Sie jederzeit nach Ihrem Geschirrspüler von Siemens sehen – egal, wo Sie sich gerade befinden. Sie müssen nicht mehr persönlich nachsehen, ob das Gerät noch läuft. Wenn das Geschirr sauber und trocken ist, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung von der Home Connect App.

Mit der Home Connect App finden Sie immer das richtige Spülprogramm - easyStart.
Mit easyStart bedienen Sie Ihren Geschirrspüler jetzt leichter denn je. Beantworten Sie hierfür einfach ein Paar Fragen zu Ihren Spülpräferenzen und der Art des Geschirrs mittels Home Connect App. Die App empfiehlt Ihnen dann automatisch das richtige Programm und Sie können es auch von unterwegs starten.

Sie werden benachrichtigt, wenn die Spülmaschinentabs knapp werden - Tab Counter.
Der Tab Counter bietet Komfort und Entspannung. Geben Sie in Ihrer Home Connect App einfach an, wie viele neue Spülmaschinentabs Sie gekauft haben. Auf Ihrem Smartphone können Sie dann jederzeit und von unterwegs einsehen, wie viele Tabs noch vorrätig sind. Sollte Ihr Vorrat zur Neige gehen, werden Sie automatisch daran erinnert, neue Tabs zu kaufen.

Die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse - autoOpen dry.
Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt.

Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch eine undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.

Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.
Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit optimalen Ergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – diese Vorteile bietet der iQdrive-Motor. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.

Oben schonend, unten Hochdruck: die intensiveZone.
Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.

Kombinieren Sie Ihre persönlichen Programme und Optionen auf einer Taste. Für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl - Favoriten Taste.
Ihre persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten Taste wird ihr Geschirrspüler noch individueller. Hinterlegen Sie dort einfach ihre beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Sie können diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.

Optimale Verwendung des Reinigers für maximal perfekte Spülergebnisse - dosierAssistent.
Mit dem dosierAssistent entfaltet Ihr Reiniger seine volle Kraft für maximale Leistung. Der Spültab fällt direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
8.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
63 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.69 kWh
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
41238 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1155 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
42400 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
9 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Schnellwaschgang 45°C
Zykluszeit
220 min
Aquastop Funktion
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
2.05 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
20 mm
Restzeitanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 711,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,37*
€ 1.028,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,61*
€ 1.013,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,19*
€ 952,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,36*
€ 910,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,08*
€ 846,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.