Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 SX75ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 SX75ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX75ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX75ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX75ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX75ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX75ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Siemens iQ500 SX75ZX49CE Spülmaschine Voll integriert 14 Maßgedecke C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85691898
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SX75ZX49CE
EAN/GTIN:
     4242003865644
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Hervorragender Zeolith®-Geschirrspüler mit einem intensiven Reinigungsbereich im Oberkorb, der glassZone, welche auch für empfindliche Gläser geeignet ist. Durch varioScharnier auch ideal für spezielle Einbausituationen.

Für eine bis zu dreimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit und von überall zuschaltbar dank Home Connect App und varioSpeed Plus on demand.
Bis zu dreimal so schnell, genauso gründlich sauber und trocken: Mit varioSpeed Plus on demand verkürzen Sie die Laufzeit eines Programms. Den Spül–Turbo können Sie auch auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zuschalten - mit der Home Connect App sogar von unterwegs.

Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die neuen flexComfort Körbe im eleganten Design geben Ihnen viele Freiheiten beim Be- und Entladen und zusätzlich ein beruhigendes Gefühl. Ob Teller, Töpfe, Tassen oder Weingläser - in Siemens flexComfort Körben findet jedes Geschirrteil schnell seinen Platz. Dank neuer Sicherheitsausstattung können Sie jetzt auch ihre besten Gläser bedenkenlos in Ihren Geschirrspüler stellen. Zudem erleichtern Ihn die neuen reibungsarmen Laufräder das Be- und Entladen.

Ansprechende Beleuchtung des Innenraums Ihres Geschirrspülers - emotionLight.
Zwei LED-Lichter oben am Türrahmen tauchen den gesamten Innenraum des Geschirrspülers und Ihr Geschirr in stimmungsvolles blaues oder weißes Licht.

Immer das Wichtigste im Blick mit der elegant blauen Lichtleiste als Betriebsanzeige - sideLight.
Betriebsanzeige in eleganter Optik: Mit dem sideLight erkennen Sie sofort, ob das Spülprogramm noch läuft. Während des Betriebs leuchtet die blaue Lichtleiste den linken Möbelspalt neben dem Geschirrspüler aus. Für gehobene Ansprüche bei Geräten mit varioScharnier und ideal für den Hocheinbau.

Optimaler Einbau in Ihre Küche - varioScharnier.
Küchen können ganz unterschiedlich sein. varioScharnier bietet dabei optimale Flexibilität beim Einbau Ihres Geschirrspülers. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die voll integrierte Möbelfront beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. So lassen sich größere Spaltmaße zwischen den Fronten der Küchenelemente vermeiden. Außerdem werden Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne verhindert. varioScharnier ermöglicht den Einbau Ihres Geschirrspülers mit einer Sockelleiste von nur 5 cm.

Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.
Mit der Home Connect App können Sie problemlos Programme und Funktionen auswählen und Ihren Geschirrspüler jederzeit von unterwegs starten. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Geschirr genau dann sauber und trocken ist, wenn Sie es brauchen.

Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick - Remote Monitoring.
Mit Home Connect können Sie jederzeit nach Ihrem Geschirrspüler von Siemens sehen – egal, wo Sie sich gerade befinden. Sie müssen nicht mehr persönlich nachsehen, ob das Gerät noch läuft. Wenn das Geschirr sauber und trocken ist, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung von der Home Connect App.

Mit der Home Connect App finden Sie immer das richtige Spülprogramm - easyStart.
Mit easyStart bedienen Sie Ihren Geschirrspüler jetzt leichter denn je. Beantworten Sie hierfür einfach ein Paar Fragen zu Ihren Spülpräferenzen und der Art des Geschirrs mittels Home Connect App. Die App empfiehlt Ihnen dann automatisch das richtige Programm und Sie können es auch von unterwegs starten.

Sie werden benachrichtigt, wenn die Spülmaschinentabs knapp werden - Tab Counter.
Ganz sicher sauber: Dank der neuen glassZone können Sie jetzt selbst ihre wertvollsten Gläser beruhigt in den Geschirrspüler stellen. Sechs integrierte Düsen sorgen für eine kontinuierliche, aber sanfte Wasserzufuhr und ermöglichen damit eine gründliche Reinigung, ohne sensible Materialien zu beschädigen. Zusätzlich schützen integrierte Anlageflächen aus speziellem Antirutsch-Material vor mechanischer Beanspruchung und geben Ihren Gläsern einen sicheren Halt.

Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
rackMatic erleichtert das Be- und Entladen, insbesondere bei großen Töpfen oder Tellern. Der in der Höhe verstellbare Oberkorb lässt sich problemlos dreistufig verstellen, um sich den individuellen Platzbedürfnissen anzupassen. Funktioniert auch im beladenen Zustand.

Unsere Profis analysieren Probleme über Fernzugang - remoteDiagnostics.
Sollte es einmal Probleme mit Ihrem Geschirrspüler geben, bietet Ihnen Home Connect die bequeme Möglichkeit der Ferndiagnose. Mit Ihrer Erlaubnis greift ein Siemens Kundendienstmitarbeiter dann auf das Gerät zu und ermittelt die potentielle Fehlerquelle. Wenn sich diese aus der Ferne nicht beheben lässt und es doch zu einem persönlichen Kundendienstbesuch kommt, ist unser Techniker optimal vorbereitet und hat direkt die benötigten Ersatzteile für Sie dabei.

Kombinieren Sie Ihre persönlichen Programme und Optionen auf einer Taste. Für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl - Favoriten Taste.
Ihre persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten Taste wird ihr Geschirrspüler noch individueller. Hinterlegen Sie dort einfach ihre beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Sie können diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen.

Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.
Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch eine undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.

Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.
Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit optimalen Ergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – diese Vorteile bietet der iQdrive-Motor. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei.

Oben schonend, unten Hochdruck: die intensiveZone.
Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.

Optimale Verwendung des Reinigers für maximal perfekte Spülergebnisse - dosierAssistent.
Mit dem dosierAssistent entfaltet Ihr Reiniger seine volle Kraft für maximale Leistung. Der Spültab fällt direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
75 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.83 kWh
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
865 mm
Gewicht
48764 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
8
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
42 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Glas/Filigran, Intensive 70°C, Vorwäsche, Schnell
Temperatur (max)
60 °C
Zykluszeit
235 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Glasschutz
Ja
Selbstreinigend
Ja
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Automatische Waschmittelerkennung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 950,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,74*
€ 1.352,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,71*
€ 1.327,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,82*
€ 1.245,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,14*
€ 1.193,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,40*
€ 1.130,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.