Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 SR43ES28KE Spülmaschine Unterbau 9 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 SR43ES28KE Spülmaschine Unterbau 9 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SR43ES28KE Spülmaschine Unterbau 9 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SR43ES28KE Spülmaschine Unterbau 9 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SR43ES28KE Spülmaschine Unterbau 9 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SR43ES28KE Spülmaschine Unterbau 9 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SR43ES28KE Spülmaschine Unterbau 9 Maßgedecke D
Siemens iQ300 SR43ES28KE Spülmaschine Unterbau 9 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85691852
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SR43ES28KE
EAN/GTIN:
     4242003862247
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung. Für eine bis zu dreimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit und von überall zuschaltbar dank Home Connect App und varioSpeed Plus on demand. Bis zu dreimal so schnell, genauso gründlich sauber und trocken: Mit varioSpeed Plus on demand verkürzen Sie die Laufzeit eines Programms. Den Spül–Turbo können Sie auch auch bei bereits laufendem Spülprogramm jederzeit zuschalten - mit der Home Connect App sogar von unterwegs. Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung. Mit der Home Connect App können Sie problemlos Programme und Funktionen auswählen und Ihren Geschirrspüler jederzeit von unterwegs starten. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Geschirr genau dann sauber und trocken ist, wenn Sie es brauchen. Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick - Remote Monitoring. Mit Home Connect können Sie jederzeit nach Ihrem Geschirrspüler von Siemens sehen – egal, wo Sie sich gerade befinden. Sie müssen nicht mehr persönlich nachsehen, ob das Gerät noch läuft. Wenn das Geschirr sauber und trocken ist, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung von der Home Connect App. Mit der Home Connect App finden Sie immer das richtige Spülprogramm - easyStart. Mit easyStart bedienen Sie Ihren Geschirrspüler jetzt leichter denn je. Beantworten Sie hierfür einfach ein Paar Fragen zu Ihren Spülpräferenzen und der Art des Geschirrs mittels Home Connect App. Die App empfiehlt Ihnen dann automatisch das richtige Programm und Sie können es auch von unterwegs starten. Sie werden benachrichtigt, wenn die Spülmaschinentabs knapp werden - Tab Counter. Der Tab Counter bietet Komfort und Entspannung. Geben Sie in Ihrer Home Connect App einfach an, wie viele neue Spülmaschinentabs Sie gekauft haben. Auf Ihrem Smartphone können Sie dann jederzeit und von unterwegs einsehen, wie viele Tabs noch vorrätig sind. Sollte Ihr Vorrat zur Neige gehen, werden Sie automatisch daran erinnert, neue Tabs zu kaufen. Die automatische Türöffnung für hoch effiziente Trocknungsergebnisse - autoOpen dry. Schonende Trocknung dank autoOpen dry: Am Ende des Trocknungsvorgangs wird die Tür automatisch und sanft geöffnet. Dadurch wird die natürliche Trocknung des Geschirrs ohne zusätzlichen Einsatz von Energie unterstützt. Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic. rackMatic erleichtert das Be- und Entladen, insbesondere bei großen Töpfen oder Tellern. Der in der Höhe verstellbare Oberkorb lässt sich problemlos dreistufig verstellen, um sich den individuellen Platzbedürfnissen anzupassen. Funktioniert auch im beladenen Zustand. Unsere Profis analysieren Probleme über Fernzugang - remoteDiagnostics. Sollte es einmal Probleme mit Ihrem Geschirrspüler geben, bietet Ihnen Home Connect die bequeme Möglichkeit der Ferndiagnose. Mit Ihrer Erlaubnis greift ein Siemens Kundendienstmitarbeiter dann auf das Gerät zu und ermittelt die potentielle Fehlerquelle. Wenn sich diese aus der Ferne nicht beheben lässt und es doch zu einem persönlichen Kundendienstbesuch kommt, ist unser Techniker optimal vorbereitet und hat direkt die benötigten Ersatzteile für Sie dabei. Kombinieren Sie Ihre persönlichen Programme und Optionen auf einer Taste. Für eine schnelle, bequeme und individuelle Programmauswahl - Favoriten Taste. Ihre persönlichen Champions mit einem Klick: Mit der Favoriten Taste wird ihr Geschirrspüler noch individueller. Hinterlegen Sie dort einfach ihre beliebteste Kombination aus Spülprogramm und Optionen. Sie können diese bequem per Knopfdruck oder über die Home Connect App aufrufen. Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®. Das aquaStop®-System verhindert jede Art von Wasserschaden – sei es durch eine undichten Zulaufschlauch oder am Gerät selbst. Sobald eine Undichtigkeit erkannt wird, stellt aquaStop® den Wasserzulauf direkt an der Armatur ab. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang. Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor. Weniger Energieverbrauch bei gleicher Leistung, kurze Programmzeiten mit optimalen Ergebnissen und in allen Programmen immer angenehm leise – diese Vorteile bietet der iQdrive-Motor. Und bei all diesen Vorteilen läuft er noch nahezu verschleißfrei. Oben schonend, unten Hochdruck: die intensiveZone. Das Zuschalten der intensiveZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruck im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült. Optimale Verwendung des Reinigers für maximal perfekte Spülergebnisse - dosierAssistent. Mit dem dosierAssistent entfaltet Ihr Reiniger seine volle Kraft für maximale Leistung. Der Spültab fällt direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
8.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
63 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.689 kWh
Anschlusswert
2400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
31167 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
9 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
44 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Eco 50°C, Intensive 70°C, Vorwäsche, Schnellwaschgang 45°C
Temperatur (max)
60 °C
Zykluszeit
220 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Glasschutz
Ja
Selbstreinigend
Ja
Beladungssensor
Ja
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
2.05 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Automatische Waschmittelerkennung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,45*
€ 897,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,82*
€ 889,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,75*
€ 837,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,61*
€ 799,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,29*
€ 733,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.