Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal DK 5301.652 Doppeltür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 5301.652 Doppeltür
Rittal DK 5301.652 Doppeltür
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85686482
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301.652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Verteilertür
rittal rack zubehör
rack zubehör
Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Typ
Doppeltür
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Perforiert
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,12*
€ 473,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,08*
€ 471,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,84*
€ 446,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2532000
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.