Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-ME100WS Autolautsprecher Rund 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-ME100WS Autolautsprecher Rund 900 W
Pioneer TS-ME100WS Autolautsprecher Rund 900 W
Pioneer TS-ME100WS Autolautsprecher Rund 900 W
Pioneer TS-ME100WS Autolautsprecher Rund 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85663775
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     1026477
EAN/GTIN:
     884938429658
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher pioneer
autolautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Schnellstartübersicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Spitzenstrom
900 W
Bemessungsleistung
300 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
84 dB
Frequenzbereich
20 - 3500 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.