Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer TS-ME650FS Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer TS-ME650FS Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Pioneer TS-ME650FS Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Pioneer TS-ME650FS Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Pioneer TS-ME650FS Autolautsprecher Rund 2-Wege 250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85663761
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     1026475
EAN/GTIN:
     884938429696
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher pioneer
autolautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Schnellstartübersicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
250 W
Bemessungsleistung
75 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Frequenzbereich
34 - 23000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.