Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow 12SA4.11 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Glas, Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow 12SA4.11 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Glas, Polystyrol (PS) Schwarz
PaperFlow 12SA4.11 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter A4 Glas, Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85663662
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     12SA4.11
EAN/GTIN:
     3660141890068
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
12
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Format
A4
Material
Glas, Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
310 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
40SA6.11
ab € 4,58*
Sonstiges
Paperflow
SA5.11
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.