Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS201 C6 APR30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB DS201 C6 APR30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS201 C6 APR30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS201 C6 APR30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS201 C6 APR30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS201 C6 APR30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS201 C6 APR30 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85569793
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255480R1064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
2.4 W
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
225 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Fehlerstromtyp
Typ A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Verschmutzungsgrad
2
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EN 61009-1 6000 A IEC 61009-1 6000 A KEMA ÖVE RMRS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, VDE, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 205,57*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,22*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,75*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.