Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN EL16 L30.05M 2KSO 8.10 Schwarz 30,05 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN EL16 L30.05M 2KSO 8.10 Schwarz 30,05 m
DEHN EL16 L30.05M 2KSO 8.10 Schwarz 30,05 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85547236
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     416300
EAN/GTIN:
     4013364028739
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel dehn
erdungskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5940 g
Energie
Eingangsspannung
600 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
30.05 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Kupfer
Zertifizierung
EN 62561-1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,00*
€ 426,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,79*
€ 425,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,79*
€ 418,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,96*
€ 393,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.