Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje F4142PW Gefrierschrank Freistehend 165 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje F4142PW Gefrierschrank Freistehend 165 l E Weiß
Gorenje F4142PW Gefrierschrank Freistehend 165 l E Weiß
Gorenje F4142PW Gefrierschrank Freistehend 165 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85525137
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20001317
EAN/GTIN:
     3838782408038
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Metall
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
165 l
Gefrierkapazität
7.6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
188 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
150 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
542 mm
Höhe
1434 mm
Gewicht
43500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsgewicht
47 kg
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
567 mm
Verpackungshöhe
1485 mm
Paketgewicht
47000 g
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,08*
€ 302,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.