Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 195943 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 195943 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)
Brady 195943 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85512930
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     195943
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schäkeldurchmesser
4.7 mm
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Orange
Schäkelmaterial
Aluminium
Schäkel Form
U-förmig
Anzahl der Sperrstifte
5
Schlüsselhalterfunktion
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 27,79* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.