Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo 8160-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo 8160-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8160-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8160-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8160-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8160-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8160-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8160-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8160-707 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85502472
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8160-707
EAN/GTIN:
     4007126024053
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die praktische Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale und Gelenkschutz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Ablageschale
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
7 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufenbreite
530 mm
Leiterstabilisator
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2120 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
6300 g
Breite
530 mm
Tiefe (max)
1320 mm
Zusammengeklappte Breite
530 mm
Gefaltete Tiefe
130 mm
Zusammengeklappte Höhe
2300 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,69*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.