Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro easyCover Canon M50 Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro easyCover Canon M50 Gehäuse Schwarz
Walimex pro easyCover Canon M50 Gehäuse Schwarz
Walimex pro easyCover Canon M50 Gehäuse Schwarz
Walimex pro easyCover Canon M50 Gehäuse Schwarz
Walimex pro easyCover Canon M50 Gehäuse Schwarz
Walimex pro easyCover Canon M50 Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85494503
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22558
EAN/GTIN:
     4056929225587
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Schutz vor Stößen, Verschmutzungen und Kratzern Kameras sind beim Fotografieren oft vielen Einflüssen ausgesetzt. Stöße oder Stürze können erhebliche Schäden hinterlassen. Staub, Sand und Wasser sind ebenfalls gefährlichste Gegner Ihrer Kamera. Diese Kamerahülle aus Silikon schützt Ihre wertvolle Kamera zuverlässig vor Stößen, Verschmutzungen und Kratzern. Sie ist einfach zu montieren und bewahrt Ihre Kamera vor Abnutzung und Verschleiss. Passgenau gefertigt, voller Zugriff auf alle Funktionen Dieser Kameraschutz ist passgenau gefertigt, wird einfach über Ihre Kamera gestülpt und sitzt wie eine zweite Haut. Sämtliche Bedienelemente sind auf der Hülle abgebildet und gewährleisten volle Funktionalität ohne Einschränkungen, sie bietet Ihnen vollen Zugriff auf alle Kamerafunktionen. Der Zugriff auf das Akkufach und die Speicherkarte sind problemlos möglich. Mehr Griffigkeit und Stabilität Feuchtigkeit und nasse Hände bergen die Gefahr, die Kamera aus der Hand zu verlieren. Die rutschsicheren Griffflächen an den wichtigsten Stellen bieten eine bessere Griffigkeit und sicheren Halt Ihrer Kamera. Das hochwertige Silikon sorgt weiterhin für ein schlankes Design Ihrer Kamera.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
142 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
47 g
Merkmale
Etui-Typ
Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Silikon
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
Canon EOS M50/M50 Mark II
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.