Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Komplettfeld ZH30D5S 1Z univ.Z 1100 1feldrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager Komplettfeld ZH30D5S 1Z univ.Z 1100 1feldrig
Hager Komplettfeld ZH30D5S 1Z univ.Z 1100 1feldrig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85437337
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH30D5S
EAN/GTIN:
     3250617766845
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Komplettfeld, universZ, 1050mm, 1feld, 1ZP, 5-polig, mit Verdrahtung 16qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Energie
Eingangsstrom
63 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,86*
€ 219,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.