Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204 A-80/0,5 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB F204 A-80/0,5 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
ABB F204 A-80/0,5 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter Typ A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85390102
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R4800
EAN/GTIN:
     8012542918400
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
380 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Nennstrom
80 A
Nennspannung
400 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
415 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ
Typ A
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP2X
Verschmutzungsgrad
2
Produktfarbe
Grau, Rot
Zertifizierung
IEC/EN 61008 UL 1053
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.