Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Hailo 8050-507 Leiter Klappleiter Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85323863
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8050-507
EAN/GTIN:
     4007126017529
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Die Alu-Sicherheits-Stehleiter mit Multifunktions-Schale, Sicherheits-Haltebügel und Plattformverriegelung bietet Sicherheit im XXL-Format: 130 mm extra tiefe Stufen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Klappleiter
Material
Aluminium
Ablageschale
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
5 Schritte
Maximales Lastgewicht
150 kg
Rutschfeste Füße
Ja
Anti-Rutsch-Stufen
Ja
Stufenbreite
480 mm
Leiterstabilisator
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1870 mm
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht
6200 g
Breite
480 mm
Tiefe (max)
1010 mm
Zusammengeklappte Breite
480 mm
Gefaltete Tiefe
170 mm
Zusammengeklappte Höhe
1870 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,71*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.