Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 11036953 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic 11036953 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 11036953 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 11036953 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 11036953 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 11036953 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 11036953 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 11036953 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Omnitronic 11036953 Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 40 W
Artikel-Nr.:
     2753M-5498362
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
40 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Empfindlichkeit
88 dB
Rauschverhältnis (SNR)
103 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
6350 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
19.1 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.75 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
100 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 "
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
6950 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
100 V
Transformatorabgriffe
10,20,40 W
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 238,95*
€ 283,99*
5 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 239,53*
€ 284,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,99*
€ 337,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,67*
€ 317,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,95*
€ 284,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.