Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sakura Pen-touch Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sakura Pen-touch Silber 1 Stück(e)
Sakura Pen-touch Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85276754
Hersteller:
     Sakura
Herst.-Nr.:
     41302SE
EAN/GTIN:
     0084511362802
Suchbegriffe:
Fasermaler Kalligraphie
Kalligrafiestift
Kalligrafiestifte
Kalligraphiestift
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Silber
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Farben
1 Farben
Punkttyp
Fein
Geeignet für Materialien
Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Holz
Spitze Weite
1 mm
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sakura
41301SE
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
41303SE
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPMKASE49
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
42300SE
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPMKA302
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPMKA305
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPMKA319
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPMKA320
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPMKA36
ab € 2,61*
Sonstiges
Sakura
XPMKA3
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPMKA29
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPMKA19
ab € 2,62*
Sonstiges
Sakura
XPMKA24
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.