Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 58101 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 58101 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
HERMA 58101 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85236433
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     58101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Perfekt für alle Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylenfolie, selbstklebend. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig nach Britisch Standard, Anforderungen BS 5609 Section Two. Kompatibel mit allen gängigen Druckern dank der Kooperation mit führenden Druckerherstellern. In bewährter HERMA Markenqualität.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Format
A4
Material
Polyethylen
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Lichtbeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
203 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
250 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
250 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,32364* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
58102
ab € 86,64*
Sonstiges
Herma
58104
ab € 87,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.