Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattetiketten A4, 58102, PE-Folie weiß, 210x148,50mm, 250 Blatt/500 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-HERMA58102
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     58102
EAN/GTIN:
     4008705581028
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Blattetiketten A4, 58102, PE-Folie weiß, 210x148,50mm, 250 Blatt/500 Etiketten. Perfekt für alle Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylenfolie, selbstklebend, permanent haftend. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig nach Britisch Standard, Anforderungen BS 5609 Section Two. Kompatibel mit allen gängigen Druckern dank der Kooperation mit führenden Druckerherstellern. Mit praktischer, ökonomischer und schützender Klimaschutz-Verpackung samt Verarbeitungshinweisen. In bewährter HERMA Markenqualität.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Breite:
210 MM
Höhe:
148,5 MM
Format:
A4
Haftung:
extrem stark haftend
Material:
Folie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 86,64*
€ 108,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 87,67*
€ 110,72*
€ 5,50*
ab € 91,10*
€ 116,36*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 101,23*
€ 126,35*
Lager 42XH2
2
Frei Haus
ab € 98,10*
€ 157,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
1 Stück enthält 500 Etiketten (ab € 0,1962* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
58101
ab € 80,91*
Sonstiges
Herma
58104
ab € 87,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.