Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 600297 Papiertuch 100 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tork 600297 Papiertuch 100 Blätter Weiß
Tork 600297 Papiertuch 100 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     615-W663411
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     600297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Länge (mm)
340 mm
Merkmale
Blätteranzahl
100 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
2
Lieferumfang
Anzahl
21
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,93*
€ 115,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 89,93*
€ 115,56*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,91*
€ 115,61*
7 Tage
8
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 126,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,56*
€ 137,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,14*
€ 137,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,05*
€ 133,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,72*
€ 130,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,93*
€ 107,02
pro Packung
1 Packung enthält 2.100 Stück (ab € 0,04283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.